| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-9006248018419 Herst.-Nr.: 2001230 EAN/GTIN: 9006248018419 |
| |
|
| | |
| Kompressor Airboy 186 OF E • Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet • Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks • Vollautomatischer Ein-/Ausschaltbetrieb • Druckluftbehälter pulverbeschichtet • Ölfrei • Druckminderer • Einhand-Schnellkupplung • Vibrationsdämpfende Gummifüße oder Saugnäpfe vorne • Universell einsetzbar im Heim- und Hobbybereich sowie im Montagebereich • Mit 1,8 m Netzkabel Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 9,2 kg | Abmessungen: | 315 x 355 x 370 mm | Spannung: | 230 V | Nennaufnahme: | 1,1 kW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tragbarer Kompressor, Mobile Druckluftanlage, Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, Stand Druckluftkompressoren, Stationäre Druckluftkompressoren, Stationärer Kompressor, stationäre Kompressoren, stationäre Luftanlage, stationärer kompressor, Kompressor, Druckluft-Kompressor, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,21* | € 105,42* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 83,77* | € 105,95* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,73* | € 107,16* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 90,86* | € 114,15* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,71* | € 165,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|