Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehstein 205x75x25 mm K 1000 japanisch Magma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abziehstein 205x75x25 mm K 1000 japanisch Magma
Abziehstein 205x75x25 mm K 1000 japanisch Magma
Abziehstein 205x75x25 mm K 1000 japanisch Magma
Artikel-Nr.:
     214G-9120068340786
Hersteller:
     Magma
Herst.-Nr.:
     J-TO1000
EAN/GTIN:
     9120068340786
Suchbegriffe:
Japanischer Wasserstein
Wasserstein
wasserstein
Wasser-Abziehstein Toishi Ohishi • Kunststein mit Natursteinanteil • Premiumqualität aus Japan
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Japan
Länge:
205 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
25 mm
Körnung:
1000
Weitere Suchbegriffe: Polierstein, Abziehstein, Schleifwerkzeug, Magma, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,17*
€ 44,27*
€ 4,90*
ab € 32,58*
€ 45,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,14*
€ 45,41*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 35,19*
€ 46,91*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,14*
€ 49,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.