Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehstein 205x75x25 mm K 1000 japanisch Magma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abziehstein 205x75x25 mm K 1000 japanisch Magma
Abziehstein 205x75x25 mm K 1000 japanisch Magma
Artikel-Nr.:
     4012-789846
Hersteller:
     Magma
Herst.-Nr.:
     J-TO1000
EAN/GTIN:
     9120068340786
Suchbegriffe:
Japanischer Wasserstein
Wasserstein
wasserstein
Wasser-Abziehstein Toishi Ohishi

• Kunststein mit Natursteinanteil
• Premiumqualität aus Japan

Weitere Informationen:
Länge:
205 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
25 mm
Körnung:
1000
Markenname:
MAGMA
Herstellername:
Magma GmbH
Herstellerartikelnummer:
J-TO1000
Ursprungsland:
Japan
Weitere Suchbegriffe: 9120068340786, Abziehstein, Magma, Polierstein, Schleifwerkzeug
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,17*
€ 44,27*
€ 4,90*
ab € 32,58*
€ 45,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,14*
€ 45,41*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 35,19*
€ 46,91*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,14*
€ 49,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.