Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschlauch,schwarz8x4mm, 5/16", 40m FORMAT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universalschlauch,schwarz8x4mm, 5/16", 40m FORMAT
Universalschlauch,schwarz8x4mm, 5/16", 40m FORMAT
Universalschlauch,schwarz8x4mm, 5/16", 40m FORMAT
Artikel-Nr.:
     214I-1560001110
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784234801
EAN/GTIN:
     4317784234801
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch Eigenschaften: • Flexibel • Knickfest und biegefest Beständigkeit: (Medien: Liste auf Anfrage) • Witterungs- und ozonbeständig • Alterungsbeständig • Wechseltemperaturbeständig • Abriebfest und ölbeständig Einsatzbereiche: • Kompressoren • Fasspumpen • Spritzgeräte • Reinigungsarbeiten • Schädlingsbekämpfung • Maschinenbau • Chemische und petrochemische Industrie • Landwirtschaft • Hoch- und Tiefbau • Werkstätten • Schifffahrt • Bahn Technische Daten: Seele: NBR, glatt, elektrisch leitfähig Einlage: Textil, gekordelt Decke: CR, glatt, selbstverlöschend, elektrisch leitfähig. Elektrische Leitfähigkeit: R < 106 omega Farbe: schwarz Betriebsdruck: 30 bar Berstdruck: 90 bar Sicherheitsfaktor: 3:1 Temperaturbereich: –30 °C bis +100 °C, kurzfristig bis +120 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
8 mm
Wandstärke:
4,0 mm
Biegeradius:
50 mm
Gewicht:
200 g/m
Innendurchmesser:
5/16 Zoll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
110
Frei Haus
ab € 219,31*
€ 278,05*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.950,00*
€ 9.950,00*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 278,05*
€ 330,8795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 275,30*
€ 327,607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 259,51*
€ 308,8169
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 234,19*
€ 278,6861
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 219,31*
€ 260,9789
pro Packung
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 5,48275* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.