Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschlauch,schwarz10x4mm, 3/8", 40m FORMAT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universalschlauch,schwarz10x4mm, 3/8", 40m FORMAT
Universalschlauch,schwarz10x4mm, 3/8", 40m FORMAT
Universalschlauch,schwarz10x4mm, 3/8", 40m FORMAT
Artikel-Nr.:
     214I-1560001115
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784234818
EAN/GTIN:
     4317784234818
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch Eigenschaften: • Flexibel • Knickfest und biegefest Beständigkeit: (Medien: Liste auf Anfrage) • Witterungs- und ozonbeständig • Alterungsbeständig • Wechseltemperaturbeständig • Abriebfest und ölbeständig Einsatzbereiche: • Kompressoren • Fasspumpen • Spritzgeräte • Reinigungsarbeiten • Schädlingsbekämpfung • Maschinenbau • Chemische und petrochemische Industrie • Landwirtschaft • Hoch- und Tiefbau • Werkstätten • Schifffahrt • Bahn Technische Daten: Seele: NBR, glatt, elektrisch leitfähig Einlage: Textil, gekordelt Decke: CR, glatt, selbstverlöschend, elektrisch leitfähig. Elektrische Leitfähigkeit: R < 106 omega Farbe: schwarz Betriebsdruck: 30 bar Berstdruck: 90 bar Sicherheitsfaktor: 3:1 Temperaturbereich: –30 °C bis +100 °C, kurzfristig bis +120 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
10 mm
Wandstärke:
4,0 mm
Biegeradius:
60 mm
Gewicht:
240 g/m
Innendurchmesser:
3/8 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Universalschlauch, Vielzweckschlauch, format mehrzweckschlauch, universalschlauch, 1560001115, 60001115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 341,36*
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 6,54575* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 341,36*
€ 406,2184
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 340,36*
€ 405,0284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 322,91*
€ 384,2629
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 295,79*
€ 351,9901
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 261,83*
€ 311,5777
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.