Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschl TRIX ROTSTRAHL16x3,5mm, 5/8", 40m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wasserschl TRIX ROTSTRAHL16x3,5mm, 5/8", 40m
Wasserschl TRIX ROTSTRAHL16x3,5mm, 5/8", 40m
Wasserschl TRIX ROTSTRAHL16x3,5mm, 5/8", 40m
Artikel-Nr.:
     214I-1560001316
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5000031211
EAN/GTIN:
     4053569786812
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL® Eigenschaften: • Niedriger Durchflusswiderstand • Hochflexibel, robust • Bis DN 25 LABS-, trennmittel- und fettfrei Beständigkeit: • Ozon-, witterungs-, UV-beständig Einsatzbereiche: • Reinigung und Bewässerung • Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren • Gewerbe, kommunale Betriebe • Hoch- und Tiefbau • Industrie • Landschafts- und Gartenbau • Landwirtschaft Technische Daten: Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht Einlage: synthetische Garne Decke: EPDM, ab DN 28 stoffgemustert Betriebsdruck: 20 bar/290 psi (je nach Abmessung) Berstdruck: 60 bar/870 psi (je nach Abmessung) Temperaturbereich: –40 °C bis +100 °C Farbe: 6 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
16,0 mm
Wandstärke:
3,50 mm
Betriebsdruck:
20 bar
Biegeradius:
60 mm
Gewicht:
330 g/m
Innen-Ø Zoll:
5/8
Berstdruck:
60 bar
Länge:
40 m
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, wasserschlauch, 1560001316, 60001316
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,96*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 394,28*
€ 469,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 391,05*
€ 465,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 377,38*
€ 449,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 358,30*
€ 426,38
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 319,96*
€ 380,75
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.