Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkwasserschl. AQUAPAL 13x3,6mm, 1/2", 40m


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Trinkwasserschl. AQUAPAL 13x3,6mm, 1/2", 40m
Trinkwasserschl. AQUAPAL 13x3,6mm, 1/2", 40m
Trinkwasserschl. AQUAPAL 13x3,6mm, 1/2", 40m
Artikel-Nr.:
     214I-1560002310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5000034229
EAN/GTIN:
     4045998023910
Suchbegriffe:
Trinkwasserschlauch
trinkwasserschlauch
Trinkwasserschlauch AQUAPAL® Eigenschaften: • Trinkwasserschlauch • Abriebfest • Absolut geruchs- und geschmacksneutral • Hochflexibel und überfahrbar Beständigkeit: • Ozon-, witterungs-, UV-beständig • Öl- und fettbeständig Einsatzbereiche: • Lebensmittel- und Getränkeindustrie • Camping- und Caravanbedarf • Befüllen von Trinkwasserbehältern • Großküchen • Kommunale Notversorgungsleitungen • Veranstaltungen im Freien Zulassung/Norm: • Erfüllt alle in Deutschland vorgeschriebenen Empfehlungen/Normen für den Transport von Trinkwasser • KTW-Leitlinie ”Rohre”, DVGW W270, DVGW VP549 und WRAS • Entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004, EG 2023/2006 und EU 10/2011 • Entspricht den Anforderungen der FDA (21 CFR 177.2600) Technische Daten: Seele: transparent, plastomer, weichmacherfrei, glatt Einlage: synthetische Garne Decke: NBR Betriebsdruck: 20 bar/290 psi Berstdruck: 60 bar/870 psi Temperaturbereich: –30 °C bis +90 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten) Farbe: axial verlaufende gelbe Wellenlinie auf blauem Untergrund Rollenlänge: 40 m
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13,0 mm
Wandstärke:
3,60 mm
Biegeradius:
75 mm
Gewicht:
250 g/m
Innen-Ø Zoll:
1/2
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, Schlauch, 1560002310, 60002310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,53*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 40 Meter (ab € 18,33825* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 895,26*
€ 1.065,36
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 869,07*
€ 1.034,19
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 807,59*
€ 961,03
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 768,00*
€ 913,92
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 733,53*
€ 872,90
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.