| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1560002842 Herst.-Nr.: 81 038 50 25 EAN/GTIN: 4003991810265 |
| |
|
| | |
| PVC-Gewebeschlauch APDatec 81 Zulassung/Norm: • Lebensmittel: konform nach EU 10/2011 A, B, C, • REACH: konform nach 1907/2006/EC • RoHS: konform nach 2011/65/EU Technische Daten: Material: Weich-PVC Garn: Polyestergarn Farbe: transparent Temperaturbereich: –20°C bis + 65°C Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 38,0 mm | Wandstärke: | 5,0 mm | Außen-Ø: | 48,0 mm | Gewicht: | 860 g/m | Berstdruck: | 18 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1560002842, 60002842 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,23* | € 174,38* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,36* | € 178,87* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,30* | € 180,84* | | | | | 17 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 156,80* | € 182,12* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,07* | € 205,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 5,4892* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|