| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1424876 Herst.-Nr.: 81 038 50 25 EAN/GTIN: 4003991810265 |
| |
|
| | |
| PVC-Gewebeschlauch APDatec • Zum Fördern von Druckluft, Wasser und Lebensmitteln • Dreischichtiger Schlauch • Lebensmittelsimulanzien A/B/C • Konform mit der Lebensmittelverordnung (EU) Nummer 10/2011 • Material: PVC, mit Textilverstärkung aus Polyesterfasern von hoher Festigkeit • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +65 °C • Farbe: transparent Weitere Informationen: | | Innen-Ø Zoll: | - Zoll | Innen-Ø: | 38 mm | Wandstärke (mm): | 5 | Außen-Ø: | 48 mm | Betriebsdruck: | 6 bar | Schlauchlänge: | 25 m | Marke: | APD Schlauchtechnik |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 25 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 6,10* | € 7,05* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 145,36* | € 178,87* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 155,30* | € 180,84* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 35,99* | ab € 156,80* | € 182,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 178,07* | € 205,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|