Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Druckluftschlauch 7,0X1,5x10,0mm Bd 48Bar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PU-Druckluftschlauch 7,0X1,5x10,0mm Bd 48Bar
PU-Druckluftschlauch 7,0X1,5x10,0mm Bd 48Bar
PU-Druckluftschlauch 7,0X1,5x10,0mm Bd 48Bar
Artikel-Nr.:
     214I-1560004435
Hersteller:
     Novoplast Schlauchte
Herst.-Nr.:
     4330816903636
EAN/GTIN:
     4330816903636
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Druckluftschlauch aus Polyurethan Eigenschaften: • Kälteflexibel • Hohe Elastizität • Gutes Dämpfungsverhalten • Guter Abriebwiderstand • Knickbeständig • Weiterreißbeständig • Frei von Weichmachern Beständigkeit: • UV-beständig • Öl- und fettbeständig Einsatzbereiche: • Pneumatische Maschinen und Anlagen Technische Daten: Material: Polyurethan (PUR), 98 Shore A Sicherheitsfaktor: 3:1 Temperaturbereich: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
7,0 mm
Wandstärke:
1,50 mm
Außen-Ø:
10,0 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Biegeradius:
50 mm
Gewicht:
49 g/m
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, 1560004435, 60004435
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,7234* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 579,40*
€ 689,486
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 574,44*
€ 683,5836
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 537,70*
€ 639,863
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 509,45*
€ 606,2455
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 472,34*
€ 562,0846
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.