Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Druckluftschlauch 9,0X1,5x12,0 mm Bd 40Bar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PU-Druckluftschlauch 9,0X1,5x12,0 mm Bd 40Bar
PU-Druckluftschlauch 9,0X1,5x12,0 mm Bd 40Bar
PU-Druckluftschlauch 9,0X1,5x12,0 mm Bd 40Bar
Artikel-Nr.:
     214I-1560004440
Hersteller:
     Novoplast Schlauchte
Herst.-Nr.:
     4330816903643
EAN/GTIN:
     4330816903643
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Druckluftschlauch aus Polyurethan Eigenschaften: • Kälteflexibel • Hohe Elastizität • Gutes Dämpfungsverhalten • Guter Abriebwiderstand • Knickbeständig • Weiterreißbeständig • Frei von Weichmachern Beständigkeit: • UV-beständig • Öl- und fettbeständig Einsatzbereiche: • Pneumatische Maschinen und Anlagen Technische Daten: Material: Polyurethan (PUR), 98 Shore A Sicherheitsfaktor: 3:1 Temperaturbereich: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
9,0 mm
Wandstärke:
1,50 mm
Außen-Ø:
12,0 mm
Betriebsdruck:
8 bar
Biegeradius:
60 mm
Gewicht:
60 g/m
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, 1560004440, 60004440
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 721,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 7,2171* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 878,56*
€ 1.045,4864
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 855,79*
€ 1.018,3901
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 797,76*
€ 949,3344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 758,87*
€ 903,0553
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 721,71*
€ 858,8349
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.