Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkenschutz-Spiralschl. 8x2 mm o. Anschl. 3m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Funkenschutz-Spiralschl. 8x2 mm o. Anschl. 3m
Funkenschutz-Spiralschl. 8x2 mm o. Anschl. 3m
Funkenschutz-Spiralschl. 8x2 mm o. Anschl. 3m
Artikel-Nr.:
     214I-1560009635
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     PUFS 8123
EAN/GTIN:
     4330816878545
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Spiralschlauch
druckluftspiralschlauch 3 meter
druckluftspiralschlauch 15bar
Flamex-Funkenschutz-Spiralschlauch Eigenschaften: • Mit beidseits geraden Abgängen • Hochwertig und äußerst robust • Fluor-, halogen-, silikon- und labsfrei, hydrolysebeständig • Schleppkettentauglich, hohe Lebensdauer • Außenkalibriert Beständigkeit: • Beständig gegen Funkenflug und Schweißspritzer (perlen ab) • Extrem flammwidrig, Brennbarkeitsklasse nach UL 94 = VO Einsatzbereiche: • Druckluft und Wasserversorgung • Unter extremen Bedingungen in der industriellen Automation (z. B. an Schweißrobotern, Kunststoff-Spritzgussmaschinen) • In Werkstätten • Im Handwerk bei Funkenflug • Eisenbahn • Öffentliche Gebäude • Maschinenbau Technische Daten: Material: Spezial-Polyurethan Betriebsdruck: 15 bar Temperaturbereich: –20 °C bis +100 °C Ausführungen: • Kurzer Abgang: 10 cm • Langer Abgang: 50 cm
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
8,0 mm
Wandstärke:
2,0 mm
Arbeitslänge:
3 m
Spiral-Ø außen:
65 mm
Blocklänge:
280 mm
Anschluss drehbar:
Weitere Suchbegriffe: spiralschlauch, 1560009635, 60009635
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,53*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 155,37*
€ 184,89
pro Meter
ab 2 Meter
€ 150,89*
€ 179,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 148,04*
€ 176,17
pro Meter
ab 10 Meter
€ 142,58*
€ 169,67
pro Meter
ab 500 Meter
€ 122,53*
€ 145,81
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.