Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffschlauch Naftrex B 4,5x2,5mm, 20m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kraftstoffschlauch Naftrex B 4,5x2,5mm, 20m
Kraftstoffschlauch Naftrex B 4,5x2,5mm, 20m
Artikel-Nr.:
     214I-1560027012
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3370045095
EAN/GTIN:
     4030477009035
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch
Kraftstoffschlauch Naftrex B Beständigkeit: • Kraftstoffe mit einem Benzolgehalt von max. 50 % Zulassung/Norm: DIN 73379 März 1982 Typ B Technische Daten: Seele: NBR, glatt Decke: mit Textilumflechtung Farbe: schwarz Betriebsdruck: 10 bar Berstdruck: 30 bar Temperaturbereich: max. –40 °C bis +120 °C (kurzfristig)
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
4,5 mm
Wandstärke:
2,5 mm
Außen-Ø:
9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Treibstoffschlauch, Kraftzstoffschlauch, Schlauch, 1560027012, 60027012
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
20
pro Meter
€ 7,95*
ab € 0,132*
€ 0,201*
11 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
€ 4,79*
ab € 2,42*
€ 3,50*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 2,38*
€ 3,51*
11 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,648*
€ 3,858*
Lager 214
nicht lagernd
20
pro Meter
€ 4,30*
ab € 3,00*
€ 4,60*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 4,60*
€ 5,47
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,79*
€ 4,51
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,19*
€ 3,80
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 92,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.