Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffschlauch Naftrex B 8x2,5mm, 20m


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kraftstoffschlauch Naftrex B 8x2,5mm, 20m
Kraftstoffschlauch Naftrex B 8x2,5mm, 20m
Artikel-Nr.:
     214I-1560027030
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3370080130
EAN/GTIN:
     4030477009097
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch 8x1mm
Kraftstoffschlauch Naftrex B Beständigkeit: • Kraftstoffe mit einem Benzolgehalt von max. 50 % Zulassung/Norm: DIN 73379 März 1982 Typ B Technische Daten: Seele: NBR, glatt Decke: mit Textilumflechtung Farbe: schwarz Betriebsdruck: 10 bar Berstdruck: 30 bar Temperaturbereich: max. –40 °C bis +120 °C (kurzfristig)
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
8,0 mm
Wandstärke:
2,5 mm
Außen-Ø:
13,0 mm
Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch, Treibstoffschlauch, Kraftzstoffschlauch, Schlauch, 1560027030, 60027030
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 75,21*
€ 82,71*
2 Tage
116
1
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 76,52*
€ 94,56*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 75,54*
€ 95,94*
7 Tage
167
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 74,90*
€ 96,29*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 81,06*
€ 106,06*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 106,06*
€ 126,2114
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 102,93*
€ 122,4867
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 93,18*
€ 110,8842
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 88,75*
€ 105,6125
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 81,06*
€ 96,4614
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Meter (ab € 4,053* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.