Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molkereidampfschl EPDM 25X7mm, 1", 40m FORMAT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Molkereidampfschl EPDM 25X7mm, 1", 40m FORMAT
Molkereidampfschl EPDM 25X7mm, 1", 40m FORMAT
Molkereidampfschl EPDM 25X7mm, 1", 40m FORMAT
Artikel-Nr.:
     214I-1560030617
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784403719
EAN/GTIN:
     4317784403719
Suchbegriffe:
Dampfschlauch
Lebensmittelschlauch
Molkerei-Dampfschlauch
Molkereidampfschlauch
Lebensmittel-Dampfschlauch LMD Eigenschaften: • Zur Reinigung gemäß der Hygienevorschriften • Einsetzbar als Sattdampfschlauch bis 6 bar/164 °C Beständigkeit: • Reinigungsmittelbeständige Seele • Bedingt fett- und ölbeständige Decke Norm/Zulassung: • BfR (ehemals BgVV XXI:2002 (Kat. 2), FDA Einsatzbereiche: • Zur Förderung von Dampf- und Heißwasser zu Reinigungszwecken • Zur Förderung von flüssigen Lebensmitteln wie Milch • Zur Anwendung in Molkereien, Schlachthöfen und in der Lebensmittelindustrie Technische Daten: Seele: EPDM, weiß, glatt, lebensmittelecht, temperatur- und reinigungsmittelbeständig Einlage: Textileinlagen gewickelt Decke: EPDM, blau, abrieb-, bedingt fett- und ölbeständig, Stoffimpression Farbe: Seele: weiß, Decke: blau Betriebsdruck: 6 bar Dampf, 18 bar Heißwasser Temperaturbereich: –35 °C bis +95 °C Heißwasser, +164 °C Sattdampf
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
25 mm
Wandstärke:
7,0 mm
Biegeradius:
160 mm
Gewicht:
960 g/m
Innen-Ø Zoll:
1
Weitere Suchbegriffe: dampfschlauch format, dampfschlauch, dampfschlauch 6 bar, 1560030617, 60030617
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 809,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 20,22975* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.032,07*
€ 1.228,1633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.000,16*
€ 1.190,1904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 913,34*
€ 1.086,8746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 844,55*
€ 1.005,0145
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 809,19*
€ 962,9361
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.