| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1560073618 Herst.-Nr.: 4047322067966 EAN/GTIN: 4047322067966 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Druckluft-/Pneumatikschlauch PA 12 Eigenschaften: • Schlag- und kerbschlagzäh auch bei niedrigen Temperaturen bis –40 °C • Korrosionsfest • Niedrige Wasseraufnahme, daher gute Maßhaltigkeit bei wechselnder Umgebungsfeuchte Beständigkeit: • Fette • Öle • Kraftstoffe • Hydraulikflüssigkeiten • Alkalien und Salzlösungen • UV-Licht, nur mit schwarzer Einfärbung möglich Einsatzbereiche: • Druckluftleitungen (Niederdruckbereich) in Industrie und Handwerk • Hydraulikleitungen (Minihydraulik) in der Mess- und Regeltechnik • Leitungen für flüssige und rieselfähige Stoffe • Druckluftbremsanlagen in Kraftfahrzeugen und Anhängern (DIN 73378) • Kraft- und Schmierstoffversorgungssysteme • Unterdruckleitung • Steckverbinder Technische Daten: Material: Polyamid Vakuumgeeignet: bis 8 mm Innendurchmesser Temperaturbereich: –40 °C bis +80 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Innen-Ø: | 8 mm | Außen-Ø: | 10 mm | Farbe: | natur | Betriebsdruck bei 20 °C: | 15 bar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PA-Schlauch, Polyamid-Schlauch, pneumatikschlauch ad 10mm id 8mm, riegler druckluftschlauch, druckluftschlauch, RIEGLER-Druckluftschlauch, RIEGLER-Schlauch, RIEGLER-Pneumatikschlauch, Polyamidschlauch, RIEGLER-Polyamidschlauch, Pneumatikschlauch, Schlauch, 1560073618, 60073618 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |