Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschlauch m.KupplSynthetic SL 25mm,15m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Feuerwehrschlauch m.KupplSynthetic SL 25mm,15m
Feuerwehrschlauch m.KupplSynthetic SL 25mm,15m
Feuerwehrschlauch m.KupplSynthetic SL 25mm,15m
Artikel-Nr.:
     214I-1560073811
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2021
EAN/GTIN:
     4053569762915
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch
Feuerwehrschlauch Synthetic SL – mit Kupplung Eigenschaften: • Entdrallt (kein Drall) • Gute Abriebfestigkeit • Lange Lebensdauer • Geringer Druckverlust • Leicht und geschmeidig, knickbeständig • Kleiner Rollendurchmesser • Wartungsfrei, leicht zu reparieren Beständigkeit: • Beständig von außen gegen Öl, Benzin und Chemikalien • Alterungs-, ozon- und witterungsbeständig Zulassung/Norm: • DIN 14811:2008-01 + A2:2014-08 Klasse 1 – Leistungsstufe 1 bzw. 2 • prEN 1924 Klasse 1 • BS 6391:2009, Type 1, NEN 2242 • MED (Steuerrad) Modul B + D Einsatzbereiche: • Feuerwehren • Industrie-Feuerwehren • Landwirtschaftliche Beregnung • Schifffahrt • Raffinerien • Industrie Technische Daten: Seele: Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht (Ölschutzschicht) Einlage: 100 % Polyester hochfest, rundgewebt, Kette 2-fach gezwirnt, Köperbindung Max. Längsdehnung: 3 % Max. Querdehnung: 3 % Decke: unbeschichtet Farbe: naturweiß Temperaturbereich: –30 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
25 mm
Wandstärke:
1,3 mm
Gewicht:
140 g/m
Berstdruck:
60 bar
Länge:
15 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,21*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 104,54*
€ 124,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 102,21*
€ 121,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 97,58*
€ 116,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 94,49*
€ 112,44
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 80,21*
€ 95,45
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.