| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1560073825 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2043 EAN/GTIN: 4053569762984 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Feuerwehrschlauch Synthetic SL – mit Kupplung Eigenschaften: • Entdrallt (kein Drall) • Gute Abriebfestigkeit • Lange Lebensdauer • Geringer Druckverlust • Leicht und geschmeidig, knickbeständig • Kleiner Rollendurchmesser • Wartungsfrei, leicht zu reparieren Beständigkeit: • Beständig von außen gegen Öl, Benzin und Chemikalien • Alterungs-, ozon- und witterungsbeständig Zulassung/Norm: • DIN 14811:2008-01 + A2:2014-08 Klasse 1 – Leistungsstufe 1 bzw. 2 • prEN 1924 Klasse 1 • BS 6391:2009, Type 1, NEN 2242 • MED (Steuerrad) Modul B + D Einsatzbereiche: • Feuerwehren • Industrie-Feuerwehren • Landwirtschaftliche Beregnung • Schifffahrt • Raffinerien • Industrie Technische Daten: Seele: Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht (Ölschutzschicht) Einlage: 100 % Polyester hochfest, rundgewebt, Kette 2-fach gezwirnt, Köperbindung Max. Längsdehnung: 3 % Max. Querdehnung: 3 % Decke: unbeschichtet Farbe: naturweiß Temperaturbereich: –30 °C bis +80 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Innen-Ø: | 52 mm | Wandstärke: | 1,5 mm | Gewicht: | 280 g/m | Berstdruck: | 60 bar | Länge: | 20 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 92,21* | € 114,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 88,83* | € 115,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 103,20* | € 126,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 112,87* | € 137,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 111,77* | € 139,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|