Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschlauch m.KupplSynthetic SL 75mm,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Feuerwehrschlauch m.KupplSynthetic SL 75mm,5m
Feuerwehrschlauch m.KupplSynthetic SL 75mm,5m
Feuerwehrschlauch m.KupplSynthetic SL 75mm,5m
Artikel-Nr.:
     214I-1560073829
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4428
EAN/GTIN:
     4053569763004
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch
Feuerwehrschlauch Synthetic SL – mit Kupplung Eigenschaften: • Entdrallt (kein Drall) • Gute Abriebfestigkeit • Lange Lebensdauer • Geringer Druckverlust • Leicht und geschmeidig, knickbeständig • Kleiner Rollendurchmesser • Wartungsfrei, leicht zu reparieren Beständigkeit: • Beständig von außen gegen Öl, Benzin und Chemikalien • Alterungs-, ozon- und witterungsbeständig Zulassung/Norm: • DIN 14811:2008-01 + A2:2014-08 Klasse 1 – Leistungsstufe 1 bzw. 2 • prEN 1924 Klasse 1 • BS 6391:2009, Type 1, NEN 2242 • MED (Steuerrad) Modul B + D Einsatzbereiche: • Feuerwehren • Industrie-Feuerwehren • Landwirtschaftliche Beregnung • Schifffahrt • Raffinerien • Industrie Technische Daten: Seele: Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht (Ölschutzschicht) Einlage: 100 % Polyester hochfest, rundgewebt, Kette 2-fach gezwirnt, Köperbindung Max. Längsdehnung: 3 % Max. Querdehnung: 3 % Decke: unbeschichtet Farbe: naturweiß Temperaturbereich: –30 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
75 mm
Wandstärke:
1,6 mm
Gewicht:
490 g/m
Berstdruck:
60 bar
Länge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrschlauch, Feuerwehrschläuche, Löschschlauch, druckschlauch feuerwehr, 1560073829, 60073829
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,92*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 101,31*
€ 120,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 99,78*
€ 118,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 95,46*
€ 113,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 92,64*
€ 110,24
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 77,92*
€ 92,72
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.