| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1560073891 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2295 EAN/GTIN: 4053569763318 |
| |
|
| | |
| Feuerwehrschlauch Synthetic 3Z SL Coverflex – mit Kupplung Eigenschaften: • Entdrallt (kein Drall) • Gute Abriebfestigkeit • Lange Lebensdauer • Geringer Druckverlust • Leicht und geschmeidig – knickbeständig • Wartungsfrei, leicht zu reparieren Beständigkeit • Beständig von außen gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien • Alterungs-, ozon- und witterungsbeständig Zulassung/Norm: • DIN 14811:2008-01 Klasse 2 • prEN 1924 Klasse 3 • BS 6391:2009, Type 2, NEN 2242 Einsatzbereiche: • Feuerwehren • Industrie-Feuerwehren • Landwirtschaftliche Beregnung • Schifffahrt • Raffinerien • Industrie Technische Daten: Seele: Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht (Ölschutzschicht) Einlage: 100 % Polyester hochfest, rundgewebt, Kette 3-fach gezwirnt, Köperbindung Max. Längsdehnung: 3 % Max. Querdehnung: 3 % Decke: Polyurethan-beschichtet Farbe: rot Temperaturbereich: –30 °C bis +80 °C Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 52 mm | Wandstärke: | 1,8 mm | Gewicht: | 350 g/m | Berstdruck: | 60 bar | Länge: | 15 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |