Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschlauch m.KupplSyn.3Z Reflex gelb 42,15m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Feuerwehrschlauch m.KupplSyn.3Z Reflex gelb 42,15m
Feuerwehrschlauch m.KupplSyn.3Z Reflex gelb 42,15m
Artikel-Nr.:
     214I-1560073930
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2178
EAN/GTIN:
     4053569763455
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch
Feuerwehrschlauch Sythetic 3Z Reflex – mit Kupplung Eigenschaften: • Entdrallt (kein Drall) • Gute Abriebfestigkeit • Lange Lebensdauer • Geringer Druckverlust • Leicht und geschmeidig – knickbeständig • Wartungsfrei, leicht zu reparieren Beständigkeit • Beständig von außen gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien • Alterungs-, ozon- und witterungsbeständig Zulassung/Norm: • DIN 14811:2008-01 + A2:2014-08 Klasse 2 – Leistungsstufe 2 • prEN 1924 Klasse 2 • BS 6391:2009, Typ 1, NEN 2242 Einsatzbereiche: • Feuerwehren • Industrie-Feuerwehren • Schifffahrt • Raffinerien • Industrie Technische Daten: Seele: Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht (Ölschutzschicht) Einlage: 100 % Polyester hochfest, rundgewebt, Kette 3-fach gezwirnt, Köperbindung Max. Längsdehnung: 3 % Max. Querdehnung: 3 % Decke: unbeschichtet Farbe: gelb-fluoreszierend Temperaturbereich: –30 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
42 mm
Wandstärke:
1,5 mm
Gewicht:
240 g/m
Berstdruck:
60 bar
Länge:
15 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,95*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 152,56*
€ 181,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 149,98*
€ 178,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 144,88*
€ 172,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 137,98*
€ 164,20
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 118,95*
€ 141,55
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.