Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschlauch m.KupplSyn.3Z Reflex gelb 52,30m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Feuerwehrschlauch m.KupplSyn.3Z Reflex gelb 52,30m
Feuerwehrschlauch m.KupplSyn.3Z Reflex gelb 52,30m
Artikel-Nr.:
     214I-1560073936
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4515
EAN/GTIN:
     4053569763516
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch
Feuerwehrschlauch Sythetic 3Z Reflex – mit Kupplung Eigenschaften: • Entdrallt (kein Drall) • Gute Abriebfestigkeit • Lange Lebensdauer • Geringer Druckverlust • Leicht und geschmeidig – knickbeständig • Wartungsfrei, leicht zu reparieren Beständigkeit • Beständig von außen gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien • Alterungs-, ozon- und witterungsbeständig Zulassung/Norm: • DIN 14811:2008-01 + A2:2014-08 Klasse 2 – Leistungsstufe 2 • prEN 1924 Klasse 2 • BS 6391:2009, Typ 1, NEN 2242 Einsatzbereiche: • Feuerwehren • Industrie-Feuerwehren • Schifffahrt • Raffinerien • Industrie Technische Daten: Seele: Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht (Ölschutzschicht) Einlage: 100 % Polyester hochfest, rundgewebt, Kette 3-fach gezwirnt, Köperbindung Max. Längsdehnung: 3 % Max. Querdehnung: 3 % Decke: unbeschichtet Farbe: gelb-fluoreszierend Temperaturbereich: –30 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
52 mm
Wandstärke:
1,6 mm
Gewicht:
310 g/m
Berstdruck:
60 bar
Länge:
30 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,85*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 274,17*
€ 326,26
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 270,79*
€ 322,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 257,62*
€ 306,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 244,76*
€ 291,26
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 218,85*
€ 260,43
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.