Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestück DIN 3489 IG 1" SW41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestück DIN 3489 IG 1" SW41
Gewindestück DIN 3489 IG 1" SW41
Gewindestück DIN 3489 IG 1" SW41
Artikel-Nr.:
     214I-1560409230
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     4330816634080
EAN/GTIN:
     4330816634080
Suchbegriffe:
Gewindestück
Temperguß Kupplung
Temperguß Verschraubung
Temperguß Schlauchkupplung
Gewindestück DIN 3489 mit Innengewinde Eigenschaften: • Mit NBR-Formdichtung, bis 95 °C, ölbeständig • Sicherungs-Doppelnokken verhindern selbsttätiges Lösen • Universalkupplung, weltweit verwendetes System Einsatzbereiche: • Pressluft, Pneumatik • Zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie Technische Daten: Klauenweite: einheitlich 42 mm Material: Temperguss verzinkt, gelb chromatiert Betriebsdruck: max. 10 bar Temperaturbereich: –40 °C bis +95 °C
Weitere Informationen:
Innengewinde:
G 1 Zoll
Nennweite:
20 mm
b:
63 mm
h:
40 mm
Sechskant:
41 mm
Weitere Suchbegriffe: Tempergussfittings, Tempergußfitting, gewindestück innengewinde, gewindestück, tempergußfittings verzinkt, Schlauchstück, Gewindestücke, Innengewindekupplung, Pressluft, Drucklufthammer, Temperguss, Zubehör, für, Pressluftkupplung, 1560409230, 60409230
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,95*
ab € 4,26*
€ 6,06*
6 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 4,47*
€ 6,55*
4 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 4,57*
€ 6,68*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 4,62*
€ 6,75*
Lager 214
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 5,33*
€ 7,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.