Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestück DIN 3489 Nennweite 6 mm AG 1/4"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestück DIN 3489 Nennweite 6 mm AG 1/4"
Gewindestück DIN 3489 Nennweite 6 mm AG 1/4"
Gewindestück DIN 3489 Nennweite 6 mm AG 1/4"
Artikel-Nr.:
     214I-1560409410
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     KAG14
EAN/GTIN:
     4330816634103
Suchbegriffe:
Gewindestück
Klauenkupplung
Temperguß Kupplung
Temperguß Verschraubung
Gewindestück DIN 3489 mit Außengewinde Eigenschaften: • Mit NBR-Formdichtung, bis 95 °C, ölbeständig • Sicherungs-Doppelnokken verhindern selbsttätiges Lösen • Universalkupplung, weltweit verwendetes System Einsatzbereiche: • Pressluft, Pneumatik • Zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie Technische Daten: Klauenweite: einheitlich 42 mm Material: Temperguss verzinkt, gelb chromatiert Betriebsdruck: max. 10 bar Temperaturbereich: –40 °C bis +95 °C
Weitere Informationen:
Außengewinde:
G 1/4 Zoll
Nennweite:
6 mm
b:
63 mm
h:
50 mm
Sechskant:
22 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,57*
€ 83,33*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,44*
€ 111,61*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,61*
€ 132,8159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,12*
€ 129,8528
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,84*
€ 123,5696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,28*
€ 120,5232
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,44*
€ 102,8636
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.