Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestück DIN 3489 Nennweite 20 mm AG 1 1/4"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestück DIN 3489 Nennweite 20 mm AG 1 1/4"
Gewindestück DIN 3489 Nennweite 20 mm AG 1 1/4"
Gewindestück DIN 3489 Nennweite 20 mm AG 1 1/4"
Artikel-Nr.:
     214I-1560409435
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     KAG54
EAN/GTIN:
     4330816632918
Suchbegriffe:
Gewindestück
Klauenkupplung
Temperguß Kupplung
Temperguß Verschraubung
Gewindestück DIN 3489 mit Außengewinde Eigenschaften: • Mit NBR-Formdichtung, bis 95 °C, ölbeständig • Sicherungs-Doppelnokken verhindern selbsttätiges Lösen • Universalkupplung, weltweit verwendetes System Einsatzbereiche: • Pressluft, Pneumatik • Zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie Technische Daten: Klauenweite: einheitlich 42 mm Material: Temperguss verzinkt, gelb chromatiert Betriebsdruck: max. 10 bar Temperaturbereich: –40 °C bis +95 °C
Weitere Informationen:
Außengewinde:
G 1 1/4 Zoll
Nennweite:
20 mm
b:
63 mm
h:
52 mm
Sechskant:
46 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 104,63*
€ 142,21*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,92*
€ 185,48*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,48*
€ 220,7212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 181,66*
€ 216,1754
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 175,12*
€ 208,3928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,25*
€ 199,0275
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,92*
€ 176,0248
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,792* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.