Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneckengewindeschelle TORRO, 90 - 110 mm, 12 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schneckengewindeschelle TORRO, 90 - 110 mm, 12 mm
Schneckengewindeschelle TORRO, 90 - 110 mm, 12 mm
Schneckengewindeschelle TORRO, 90 - 110 mm, 12 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560426145
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     01367702100
EAN/GTIN:
     4043171101172
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
NORMACLAMP® TORRO® Schneckengewindeschelle, Werkstoff W2 Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 3017 Teil 1 Material: W2, Band + Gehäuse, rostfreier Stahl 1.4016, Schraube Stahl verzinkt Preis per 100 Stück
Weitere Informationen:
Bandbreite:
12 mm
Spannbereich mm:
90–110
Größe Spannbereich.:
3 1/2–4 3/8 Zoll
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 30,438*
€ 40,108*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,918*
€ 47,74*
3 Tage
unbekannt
€ 23,50*
ab € 39,815*
€ 51,965*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,74*
€ 56,8106
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,26*
€ 55,0494
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,634*
€ 50,73446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,848*
€ 47,41912
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,338*
€ 46,81222
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,918*
€ 40,36242
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,6959* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,66*
Zubehör
NORMA
00458000023
ab € 0,18945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.