Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Schlauchschelle 9 W1, ABA Nova DIN, 8-12mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NORMA Schlauchschelle 9 W1, ABA Nova DIN, 8-12mm
NORMA Schlauchschelle 9 W1, ABA Nova DIN, 8-12mm
NORMA Schlauchschelle 9 W1, ABA Nova DIN, 8-12mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560427410
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     55211012
EAN/GTIN:
     7391458857005
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Schlauchschelle ABA-Nova Eigenschaften: • Starkes, aus einem Stück gepresstes Schneckengehäuse • Aufgebogene Bandkanten • Glatte Bandinnenseite zur Schonung des Schlauches Material: Aluzink W1+, Bandbreite 9 mm Preis per 100 Stück
Weitere Informationen:
Spannbereich:
8–12 mm
Liefer-Ø:
13 mm
Kleinster Ø:
8 mm
Empf. Anzugsmoment:
2,5–3,5 Nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,585* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,785*
€ 48,53415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,305*
€ 46,77295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,89*
€ 43,8991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,54*
€ 42,2926
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,94*
€ 41,5786
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,25*
€ 34,8075
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.