Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Schlauchschelle 9 W1, ABA Nova DIN, 10-16mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NORMA Schlauchschelle 9 W1, ABA Nova DIN, 10-16mm
NORMA Schlauchschelle 9 W1, ABA Nova DIN, 10-16mm
NORMA Schlauchschelle 9 W1, ABA Nova DIN, 10-16mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560427415
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     55211016
EAN/GTIN:
     7391458857012
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Schlauchschelle ABA-Nova Eigenschaften: • Starkes, aus einem Stück gepresstes Schneckengehäuse • Aufgebogene Bandkanten • Glatte Bandinnenseite zur Schonung des Schlauches Material: Aluzink W1+, Bandbreite 9 mm Preis per 100 Stück
Weitere Informationen:
Spannbereich:
10–16 mm
Liefer-Ø:
17 mm
Kleinster Ø:
10 mm
Empf. Anzugsmoment:
2,5–3,5 Nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,895*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5979* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,05*
€ 48,8495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,66*
€ 47,1954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,43*
€ 44,5417
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,035*
€ 42,88165
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,785*
€ 42,58415
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,895*
€ 35,57505
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.