Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Schlauchschelle 9 W1, ABA Nova DIN, 12-20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NORMA Schlauchschelle 9 W1, ABA Nova DIN, 12-20mm
NORMA Schlauchschelle 9 W1, ABA Nova DIN, 12-20mm
NORMA Schlauchschelle 9 W1, ABA Nova DIN, 12-20mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560427420
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     55211020
EAN/GTIN:
     7391458857029
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Schlauchschelle ABA-Nova Eigenschaften: • Starkes, aus einem Stück gepresstes Schneckengehäuse • Aufgebogene Bandkanten • Glatte Bandinnenseite zur Schonung des Schlauches Material: Aluzink W1+, Bandbreite 9 mm Preis per 100 Stück
Weitere Informationen:
Spannbereich:
12–20 mm
Liefer-Ø:
22 mm
Kleinster Ø:
12 mm
Empf. Anzugsmoment:
3–4 Nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,835*
€ 49,78365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,555*
€ 48,26045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,17*
€ 45,4223
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,66*
€ 43,6254
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,13*
€ 42,9947
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,51*
€ 36,3069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.