Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchklemme Nova 13- 20/ 9mm V2A C7 ABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchklemme Nova 13- 20/ 9mm V2A C7 ABA
Schlauchklemme Nova 13- 20/ 9mm V2A C7 ABA
Schlauchklemme Nova 13- 20/ 9mm V2A C7 ABA
Schlauchklemme Nova 13- 20/ 9mm V2A C7 ABA
Artikel-Nr.:
     214I-1560427720
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     55122020
EAN/GTIN:
     7391458858026
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Schlauchklemme/-schelle ABA Nova/Original SMS Eigenschaften: • Starkes, aus einem Stück gepresstes Schneckengehäuse • Aufgebogene Bandkanten • Glatte Bandinnenseite zur Schonung des Schlauches Material: Edelstahl 1.4301/AISI 304/W4, rostfrei Preis per 100 Stück
Weitere Informationen:
Spannbereich:
13–20 mm
Bandbreite:
9 mm
Liefer-Ø:
21 mm
Kleinster Ø:
3 mm
Empf. Anzugsmoment:
2,5–3,5 Nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3475*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,9642*
€ 3,5274
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8942*
€ 3,4441
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,7907*
€ 3,32093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,6775*
€ 3,18623
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,3475*
€ 2,79353
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.