| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1560427981 Herst.-Nr.: 4032104003034 EAN/GTIN: 4032104003034 |
| |
|
| | |
| Schlauchschelle, Bandbreite 12 mm Eigenschaften: • Schneckenantrieb • Mit Kreuzschlitzschraube Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 3017 Technische Daten: Gehäusebanddicke: 1 bis 1,2 mm Material: W1, Stahl verzinkt • 0,80 bis 1,00 mm dicke Gewindebänder Preis per 100 Stück Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 40–60 mm | Material: | W1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchklemmen Pneumatik, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, din 3017 w1, schlauchbinder, Rohrschelle, Rohr, Bandbreite, Schraube, IDEAL®-Schlauchschelle, Schlauchklemme, einteilig, Schlauchschelle, Band, Einbindung, arrondiert, Bandkante, IDEAL, verzinkt, IDEAL-Schlauchschelle, Sechskant, spannen, Gehäuse, mm:, Klemmschelle, Spannschelle, IDEAL-Schlauchklemme, Kreuzschlitz, Schlaucheinbindung, Ideal®-Schlauchschelle, Schelle, Werkstoff, Schlauchschellenband, Spannbandschelle, Spannung, IDEAL-Schlauchbinder, Schlauch, DIN3017, IDEAL-Spannbandschelle, gratfrei, Halterungsschelle, Spannklemme, Schlauch-Schelle, IDEAL-Schelle, Schneckengewindeschelle, Schneckengewinde, 1560427981, 60427981 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,4269* | € 0,5669* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,47* | € 0,6288* | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,4863* | € 0,6903* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,4297* | € 0,6997* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,44* | € 0,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,515* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|