Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband 3/8" V4A, 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlband 3/8" V4A, 30m
Stahlband 3/8" V4A, 30m
Stahlband 3/8" V4A, 30m
Artikel-Nr.:
     214I-1560433823
Hersteller:
     Bandimex Befestigung
Herst.-Nr.:
     B 403
EAN/GTIN:
     4332163917823
Suchbegriffe:
Schellenband
Schlauchschellen Endlosband
Schlauchschellenband
Schneckenschraubband
Band V4A Eigenschaften: • Vollrunde Kanten • Rollenlänge 30 m Material: Edelstahl V4A
Weitere Informationen:
Breite:
3/8 Zoll
Breite mm:
9,5
Dicke:
0,64 mm
Gewicht kg:
1,50
Weitere Suchbegriffe: schellenband, 1560433823, 60433823
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.