Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Band 1" V2A, 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jumbo Band 1" V2A, 30m
Jumbo Band 1" V2A, 30m
Jumbo Band 1" V2A, 30m
Artikel-Nr.:
     214I-1560433837
Hersteller:
     Bandimex Befestigung
Herst.-Nr.:
     B 431
EAN/GTIN:
     4332163917960
Suchbegriffe:
Schellenband
Schlauchschellen Endlosband
Schlauchschellenband
Schneckenschraubband
Jumbo Band V2A Eigenschaften: • Für schwere Beanspruchung mit vollrunden Kanten • Rollenlänge: 30 m Material: Edelstahl V2A
Weitere Informationen:
Breite:
1 Zoll
Breite mm:
25,0
Dicke:
1,00 mm
Gewicht kg:
6,00
Weitere Suchbegriffe: schellenband, 1560433837, 60433837
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,90*
€ 196,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.