Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Band 1 1/4" V2A, 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jumbo Band 1 1/4" V2A, 30m
Jumbo Band 1 1/4" V2A, 30m
Jumbo Band 1 1/4" V2A, 30m
Artikel-Nr.:
     214I-1560433838
Hersteller:
     Bandimex Befestigung
Herst.-Nr.:
     B 432
EAN/GTIN:
     4332163917977
Suchbegriffe:
Schellenband
Schlauchschellen Endlosband
Schlauchschellenband
Schneckenschraubband
Jumbo Band V2A Eigenschaften: • Für schwere Beanspruchung mit vollrunden Kanten • Rollenlänge: 30 m Material: Edelstahl V2A
Weitere Informationen:
Breite:
1 1/4 Zoll
Breite mm:
32,0
Dicke:
1,00 mm
Gewicht kg:
7,70
Weitere Suchbegriffe: schellenband, 1560433838, 60433838
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,14*
€ 251,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,81*
€ 247,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,85*
€ 239,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,30*
€ 225,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,32*
€ 202,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.