Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle DIN3017 W1 9mm 16-25mm IDEAL-Schlemper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle DIN3017 W1 9mm 16-25mm IDEAL-Schlemper
Schlauchschelle DIN3017 W1 9mm 16-25mm IDEAL-Schlemper
Schlauchschelle DIN3017 W1 9mm 16-25mm IDEAL-Schlemper
Schlauchschelle DIN3017 W1 9mm 16-25mm IDEAL-Schlemper
Artikel-Nr.:
     214I-1560434737
Hersteller:
     Schlemper
Herst.-Nr.:
     W109025
EAN/GTIN:
     4032104002440
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchschelle, Bandbreite 9 mm Eigenschaften: • Schneckenantrieb • Mit Kreuzschlitzschraube Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 3017 Technische Daten: Gehäusebanddicke: 1 bis 1,2 mm Material: W1, Stahl verzinkt • 0,60 bis 0,80 mm dicke Gewindebänder Preis per 100 Stück
Weitere Informationen:
Spannbereich:
16–25 mm
Material:
W1
Weitere Suchbegriffe: Schlauchklemmen Pneumatik, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, din 3017 w1, schlauchbinder, Rohrschelle, Rohr, Bandbreite, Schraube, IDEAL®-Schlauchschelle, Schlauchklemme, einteilig, Schlauchschelle, Band, Einbindung, arrondiert, Bandkante, IDEAL, verzinkt, IDEAL-Schlauchschelle, Sechskant, spannen, Gehäuse, mm:, Klemmschelle, Spannschelle, IDEAL-Schlauchklemme, Kreuzschlitz, Schlaucheinbindung, Schelle, Werkstoff, Schlauchschellenband, Spannbandschelle, Spannung, IDEAL-Schlauchbinder, Schlauch, DIN3017, IDEAL-Spannbandschelle, gratfrei, Halterungsschelle, Spannklemme, IDEAL-Schelle, Schneckengewindeschelle, Schneckengewinde, 1560434737, 60434737
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1022
100
€ 6,90*
ab € 0,3129*
€ 0,4129*
1 Tag
1022
100
Frei Haus
ab € 0,3639*
€ 0,4884*
Lager 214
1007
100
€ 4,30*
ab € 0,3587*
€ 0,4936*
4 Tage
1007
1
€ 4,30*
ab € 0,3186*
€ 0,5254*
4 Tage
834
1
€ 4,79*
ab € 0,3265*
€ 0,5265*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4936*
€ 0,58738
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4432*
€ 0,52741
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4087*
€ 0,48635
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3587*
€ 0,42685
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.