| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1560434780 Herst.-Nr.: W209080 EAN/GTIN: 4032104004956 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schlauchschelle, Bandbreite 9 mm Eigenschaften: • Schneckenantrieb • Mit Kreuzschlitzschraube Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 3017 Technische Daten: Gehäusebanddicke: 1 bis 1,2 mm Material: W1, Stahl verzinkt • 0,60 bis 0,80 mm dicke Gewindebänder Preis per 100 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spannbereich: | 60–80 mm | Material: | W2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlauchklemmen Pneumatik, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder 60 - 80, schlauchbinder, schlauchbinder w2, 1560434780, 60434780 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |