| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1560434825 Herst.-Nr.: W212230 EAN/GTIN: 4032104005502 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schlauchschelle, Bandbreite 12 mm Eigenschaften: • Schneckenantrieb • Mit Kreuzschlitzschraube Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 3017 Technische Daten: Gehäusebanddicke: 1 bis 1,2 mm Material: W1, Stahl verzinkt • 0,80 bis 1,00 mm dicke Gewindebänder Preis per 100 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spannbereich: | 210–230 mm | Material: | W2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlauchklemmen Pneumatik, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schneckengewindeschellen 210-230, schlauchbinder, schlauchbinder w2, 1560434825, 60434825 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |