Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchklemmen DIN20039AAD113-127mm NW 89mm 31/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchklemmen DIN20039AAD113-127mm NW 89mm 31/2"
Schlauchklemmen DIN20039AAD113-127mm NW 89mm 31/2"
Schlauchklemmen DIN20039AAD113-127mm NW 89mm 31/2"
Artikel-Nr.:
     214I-1560440060
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     SL 525
EAN/GTIN:
     4330816631218
Suchbegriffe:
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
pneumatik schlauchklemmen
Schlauchklemme nach DIN 20039 A Eigenschaften: • 2-teilig, mit losen Zungen Technische Daten: Material: Temperguss, verzinkt Betriebsdruck: max.16/25 bar
Weitere Informationen:
Gewicht:
960 g
für Schlauch-Außen-Ø von:
113 mm
für Schlauch-Außen-Ø bis:
127 mm
für Schlauch-NW innen:
89 mm
für Schlauch-NW innen Zoll:
3 1/2
Weitere Suchbegriffe: 1560440060, 60440060
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,68*
€ 24,93*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 11,79*
€ 29,81*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.