| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1560450015 Herst.-Nr.: SKG 19-DR EAN/GTIN: 4330816631652 |
| |
|
| | |
| Schlauchstück, drehbar Eigenschaften: • Kupplungen um 360° drehbar • Sicherungs-Doppelnocken verhindern selbsttätiges Lösen • Abdichtung erfolgt durch zwei O-Ringe • Mit NBR-Dichtring • Zuverlässig dicht durch bearbeiteten Dichtungssitz Einsatzbereiche: • Pressluft- und Druckversorgung im Bau und in der Industrie Technische Daten: Material: Kopf aus Temperguss; Tülle aus Stahl gedreht mit spezieller Kontur, verzinkt und gelb passiviert Betriebsdruck: max. 16 bar Temperaturbereich: –40 °C bis +95 °C Weitere Informationen: | | Schlauch-Innen-Ø: | 19 mm | Nennweite: | 15 mm | Zoll: | 3/4 | b: | 63 mm | h: | 87 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Storzkupplung, klauenkupplung druckluft, storz kupplung, Kupplung, Schlauchstück, drehbar, Klauen-Kupplung, Klauenkupplungen, Kupplungen, 1560450015, 60450015 |
| | |
| |