Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchstück m. Sicher- ungsbund, drehbar DN 15


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlauchstück m. Sicher- ungsbund, drehbar DN 15
Schlauchstück m. Sicher- ungsbund, drehbar DN 15
Schlauchstück m. Sicher- ungsbund, drehbar DN 15
Artikel-Nr.:
     214I-1560450710
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     SKB 19-DR
EAN/GTIN:
     4330816909379
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Klauenkupplung
Schlauchkupplung
Schlauchstück mit Sicherungsbund, drehbar Eigenschaften: • Kupplungen um 360° drehbar • Sicherungs-Doppelnocken verhindern selbsttätiges Lösen • Abdichtung erfolgt durch zwei O-Ringe • Mit NBR-Dichtring • Zuverlässig dicht durch bearbeiteten Dichtungssitz Einsatzbereiche: • Pressluft- und Druckversorgung im Bau und in der Industrie Technische Daten: Material: Kopf aus Temperguss; Tülle aus Stahl gedreht mit spezieller Kontur, verzinkt und gelb passiviert Betriebsdruck: max. 16 bar Temperaturbereich: –40 °C bis +95 °C
Weitere Informationen:
Schlauch-Innen-Ø:
19 mm
Nennweite:
15 mm
Zoll:
3/4
b:
63 mm
h:
98 mm
Durchmesser Sicherungsbund:
34 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 21,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,07*
€ 164,3033
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,29*
€ 160,9951
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,08*
€ 154,7952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,21*
€ 150,1899
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,30*
€ 127,687
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.