Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchstück m. Sicher- ungsbund, drehbar DN 19


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlauchstück m. Sicher- ungsbund, drehbar DN 19
Schlauchstück m. Sicher- ungsbund, drehbar DN 19
Schlauchstück m. Sicher- ungsbund, drehbar DN 19
Artikel-Nr.:
     214I-1560450715
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     SKB 25-DR
EAN/GTIN:
     4330816909386
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Klauenkupplung
Schlauchkupplung
Schlauchstück mit Sicherungsbund, drehbar Eigenschaften: • Kupplungen um 360° drehbar • Sicherungs-Doppelnocken verhindern selbsttätiges Lösen • Abdichtung erfolgt durch zwei O-Ringe • Mit NBR-Dichtring • Zuverlässig dicht durch bearbeiteten Dichtungssitz Einsatzbereiche: • Pressluft- und Druckversorgung im Bau und in der Industrie Technische Daten: Material: Kopf aus Temperguss; Tülle aus Stahl gedreht mit spezieller Kontur, verzinkt und gelb passiviert Betriebsdruck: max. 16 bar Temperaturbereich: –40 °C bis +95 °C
Weitere Informationen:
Schlauch-Innen-Ø:
25 mm
Nennweite:
19 mm
Zoll:
1
b:
63 mm
h:
98 mm
Durchmesser Sicherungsbund:
39 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 21,466* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,72*
€ 163,8868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,82*
€ 160,4358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,61*
€ 155,4259
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,18*
€ 148,9642
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,33*
€ 127,7227
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.