| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1560450810 Herst.-Nr.: KAG 34-DR EAN/GTIN: 4330816909430 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Außengewindestück, drehbar Eigenschaften: • Kupplungen um 360° drehbar • Sicherungs-Doppelnocken verhindern selbsttätiges Lösen • Abdichtung erfolgt durch zwei O-Ringe • Mit NBR-Dichtring • Zuverlässig dicht durch bearbeiteten Dichtungssitz Einsatzbereiche: • Pressluft- und Druckversorgung im Bau und in der Industrie Technische Daten: Material: Kopf aus Temperguss; Tülle aus Stahl gedreht mit spezieller Kontur, verzinkt und gelb passiviert Betriebsdruck: max. 16 bar Temperaturbereich: –40 °C bis +95 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außengewinde: | G 3/4 Zoll | Nennweite: | 17 mm | b: | 63 mm | h: | 68 mm | Sechskant: | 24 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |