Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IN-Gew.-Stück,Temperguss G1 1/2"-ISO228 L.: 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IN-Gew.-Stück,Temperguss G1 1/2"-ISO228 L.: 62 mm
IN-Gew.-Stück,Temperguss G1 1/2"-ISO228 L.: 62 mm
IN-Gew.-Stück,Temperguss G1 1/2"-ISO228 L.: 62 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560460120
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     SK 38/15 TN
EAN/GTIN:
     4330816634738
Suchbegriffe:
Sandstrahlkupplung
Sandstrahlschlauchkupplung
Temperguß Kupplung
Temperguß Verschraubung
Innengewindestück, Temperguss Sandstrahlarmaturen werden in Sandstrahlkupplungen und in Düsenhalter unterteilt. Sandstrahlkupplungen aus Temperguss oder Nylon weisen ein der Klauenkupplung vergleichbares Kupplungssystem auf, bei dem zwei symmetrische Kupplungsköpfe mit jeweils zwei Klauen durch Drehung um 45° verriegelt werden. Auch hierbei sind alle Anschlussvarianten kompatibel. Es werden Innengewindekupplungen von 1 1/4" bis 2" für den Kesselausgang verwendet. Die Kupplung erfolgt mittels einer Schlauchkupplung als Gegenkupplung, wobei der Schlauch innen bis zur Kopfdichtung gesteckt wird und anschließend durch 8 Halteschrauben in der Schlauchführung fixiert wird. Dabei ist auf eine möglichst lange Schlauchführung und parallel angeordnete Erhebungen zu achten, um einen Austritt des Mediums zu vermeiden und um lange Standzeiten zu garantieren. Da Granulate unter Druck sehr aggressive Medien sind, sollte immer darauf geachtet werden, die Kupplungen mittels Sicherungsclips zu sichern. Für optimale Sicherheit empfehlen wir ein automatisch beim Kuppeln einrastendes Sicherungssystem. Düsenhalter werden i. d. R. aus Aluminium gefertigt, um das Gewicht so gering wie möglich zu halten. Die Schlauchfixierung ist die gleiche wie bei Sandstrahlkupplungen, die Sandstrahldüse wird von oben bis zum Schlauchende eingeschraubt. Auch hier ist auf möglichst lange Schlauchführung und parallel angeordnete Erhebungen zu achten. Marktübliche Schlauchgrößen haben einen Innendurchmesser von 19, 25, 32, 38 und 40 mm. Einsatzbereiche: • Strahlanlagen • Sandstrahlkabinen • Stationäre und mobile Strahlgeräte Einsatzbereiche: • Zur Verwendung an Strahlanlagen und-kabinen • Für tationären und mobilen Strahlgeräten Technische Daten: Material: Kupplungen aus Temperguss, verzinkt, gelb passiviert Dichtung: NBR Klauenabstand: 58 mm Betriebsdruck: max. 12 bar
Weitere Informationen:
Innengewinde:
G 1 1/2"
L:
62 mm
Weitere Suchbegriffe: temperguss verschraubung, 1560460120, 60460120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.