Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung 75 mm, 3" RD 105 X1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverschraubung 75 mm, 3" RD 105 X1/4"
Schlauchverschraubung 75 mm, 3" RD 105 X1/4"
Schlauchverschraubung 75 mm, 3" RD 105 X1/4"
Artikel-Nr.:
     214I-1560471610
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     105/75 S
EAN/GTIN:
     4330816887424
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Konus-Verschraubung DIN 8537/20033 mit Sicherungsbund Eigenschaften: • Überwurfmutter und Kegeltülle mit Sicherungsbund • Kegeltülle mit Konus 1:3 und zusätzlicher O-Ring Abdichtung Einsatzbereiche: • Druckluft • Wasser im Bau • Berg- und Tunnelbau Technische Daten: Material: Stahl/Temperguss, verzinkt, gelb passiviert, Chrom-IV-frei Betriebsdruck: max. 16/25 bar Temperaturbereich: –40 °C bis +95 °C
Weitere Informationen:
Schlauch-Innen-Ø:
3 Zoll
Gewinde:
Rd 105 x 1/4 Zoll
Nennweite:
67 mm
b:
158 mm
h:
206 mm
Schlauch-Innen-Ø.:
75 mm
Konus:
1:3
Sich.-bund Ø:
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 169,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,97*
€ 202,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,97*
€ 197,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,70*
€ 193,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,77*
€ 186,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.