| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1560601468 Herst.-Nr.: 110.45-KD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Manometer, Doppelskala, Anschluss hinten zentrisch Eigenschaften: • Standard-Rohrfedermanometer • Genauigkeitsklasse 1,6 Zulassung/Norm: • Nach EN 837-1 Einsatzbereiche: • Für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen • Druck- und Temperaturmessung • Pneumatik • Heizungs- und Klimatechnik • Medizintechnik Technische Daten: Material: Gehäuse: Kunststoff, Messglied und Zeigerwerk: Kupferlegierung, Sichtscheibe, Kunststoff glasklar Manometeranschluss: G 1/4", bei Ø 40 mm G 1/8" Mediumstemperatur: max. 60 °C Umgebungstemperatur: –20 °C bis +60 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gehäusedurchmesser: | 40 mm | Anzeigebereich: | 0–6 bar | Anzeigebereich psi: | 0–86 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |