Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn valve line Messing G1/2" IG/IG RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelhahn valve line Messing G1/2" IG/IG RIEGLER
Kugelhahn valve line Messing G1/2" IG/IG RIEGLER
Kugelhahn valve line Messing G1/2" IG/IG RIEGLER
Artikel-Nr.:
     214I-1560601834
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4047322074247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn Zulassung/Norm: • Gewinde gemäß DIN EN ISO 228-1 Einsatzbereiche: • Für alle gängigen Einsatzbereiche Technische Daten: Material: Gehäuse und Kugel: Messing vernickelt, Handhebel/Hebelgriff: Stahl 1.0038 mit blauem PVC-Überzug, Kugel-/Spindelabdichtung: PTFE/NBR Betriebsdruck: max. 25 bar Temperaturbereich: –20 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Gewinde:
G 1/2 Zoll
Nennweite:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Trockengleitlager, Hahnhandhebel, Handhebel Hahn, Handhebel Ventil, Ventilhandhebel, kugelhahn messing, trockengleitlager, Absperrhahn, line, Drehgriff, Pressluftarmatur, Hebelgriff, blau, Kugel, Luft, Hebelgriff-Kugelhahn, Serie, Griff, Armatur, Messing, innen, Hebel, Riegler, Absperrgriff, Gewinde, Muffe, Druckluftarmatur, Druckluft, vernickelt, Pressluft, Pneumatik, Innengewinde, Ventil, valve, Hahn, 1560601834, 60601834
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
112
1
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 3,01*
1 Tag
225
1
€ 6,95*
ab € 2,35*
€ 3,04*
1 Tag
225
25
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,08*
3 Tage
168
1
€ 5,99*
ab € 2,32*
€ 3,10*
Lager 214
4817
1
€ 4,30*
ab € 3,26*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.