| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1560606515 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569252072 EAN/GTIN: 4053569252072 |
| |
|
| | |
| WaterProfi Spritzdüse Eigenschaften: • Universal-Einhand-Schnellverschlusskupplung • Kompatibel zu marktüblichen Steckprofiltypen DN 9 (Gardena®-Systme), absperrend mit freiem Durchgang • Robust, sicher und zuverlässig • Leicht kuppelbar, hohes Druckspektrum, dicht und langlebig • Ergonomische Hülsenkontur, kompakte Baugröße • Hohe Durchflusswerte aufgrund größtmöglichem Durchgang Zulassung/Norm: • Gewinde nach ISO 228 Einsatzbereiche: • Wasserleitungen in Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, Gartenbau oder Haushalt Technische Daten: Material: Hülse, Anschluss, Stifthalter, Ventil: Messing MS 58, vernickelt Federn: Federstahl 1.4310 Dichtung: EPDM Stifte: Edelstahl 1.4305 Betriebsdruck: max. PN 16 bar Temperaturbereich: bis ca. +95 °C • Mit abstellbarem Wasserfluss und Mengenregulierung von Sprühnebel bis Vollstrahl Weitere Informationen: | | Gewicht: | 240 g | Länge: | 118 mm | Breite: | 33 mm | Anschluss: | mit Stecknippelanschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,78* | € 26,90* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,93* | € 28,20* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,16* | € 28,40* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,03* | € 28,42* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 28,18* | € 38,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|