Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WATERPROFI-Spritzdüse mit Stecknippel-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WATERPROFI-Spritzdüse mit Stecknippel-Anschluss
WATERPROFI-Spritzdüse mit Stecknippel-Anschluss
WATERPROFI-Spritzdüse mit Stecknippel-Anschluss
WATERPROFI-Spritzdüse mit Stecknippel-Anschluss
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569252072
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569252072
EAN/GTIN:
     4053569252072
Suchbegriffe:
Armaturen
Waterprofi-Anschlüsse
Waterprofi-Spritzdüse
Waterprofi-Spritzdüse • Hochwertige Spritzdüse mit Steck- oder Schlauchanschluss • Kompatibel zu marktüblichen Steckprofiltypen (Gardena®-Systeme) • Einfache Mengenregulierung - von Sprühnebel bis Vollstrahl • Robust, sicher und zuverlässig • Leicht kuppelbar, hohes Druckspektrum, absolut dicht und langlebig • Ergonomische Form fur optimale Bedienfreundlichkeit sowie kompakte Baugröße • Hohe Durchflusswerte • Zum Einsatz fur Wasserleitungen in Industrie,Handwerk, Landwirtschaft, Gartenbau oder Haushalt • Maximaler Betriebsdruck: PN 16 bar • Temperatur: +95 °C Material: • Vorderteil der Düse: Aluminium vernickelt • Anschlüsse, Handgriff/Hinterteil: MS 58 vernickelt • Ventil: MS 58 • Dichtung: EPDM
Weitere Informationen:
Gewicht:
290 g
Höhe:
118 mm
Breite:
33 mm
Anschluss:
Stecknippel WaterProfi
DN:
6,5 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,78*
€ 26,90*
€ 4,90*
ab € 19,93*
€ 28,20*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,16*
€ 28,40*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,03*
€ 28,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,18*
€ 38,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.