Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Schlauchschellen
>
Schneckengewindeschellen
>
Artikel
NORMA Schlauchschelle 12 W1,Original DIN,25-40mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214I-1560613020
Hersteller:
NORMA
Herst.-Nr.:
55212040
EAN/GTIN:
7391458804047
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Schlauchschelle ABA-Original Eigenschaften: • Starkes, aus einem Stück gepresstes Schneckengehäuse • Aufgebogene Bandkanten • Glatte Bandinnenseite zur Schonung des Schlauches Material: Aluzink W1+, Bandbreite 12,2 mm Preis per 100 Stück
Weitere Informationen:
Spannbereich:
25–40 mm
Liefer-Ø:
41 mm
Kleinster Ø:
25 mm
Empf. Anzugsmoment:
4–5 Nm
Banddicke:
0,8 mm
... >
Armaturentechnik
>
Norma
>
Schlauchschelle ABA-Original, Bandbreite 12,2 mm
Weitere Suchbegriffe:
Schneckengewindeschlauchschelle
,
schneckengewindeschellen w1 25-40mm
,
schlauchbinder norma
,
schlauchbinder
,
1560613020
,
60613020
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 41,225*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,175*
€ 66,84825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,325*
€ 64,64675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,925*
€ 60,60075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,105*
€ 58,43495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,865*
€ 58,14935
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,225*
€ 49,05775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen