Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT 5500kg LM 6-66 EFFBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT 5500kg LM 6-66 EFFBE
Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT 5500kg LM 6-66 EFFBE
Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT 5500kg LM 6-66 EFFBE
Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT 5500kg LM 6-66 EFFBE
Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT 5500kg LM 6-66 EFFBE
Artikel-Nr.:
     214I-1560709050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816414675
EAN/GTIN:
     4330816414675
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
LEVEL MOUNT® Maschinenlagerung Typenreihe LM Eigenschaften: • Zur elastischen und verankerungsfreien Aufstellung von Maschinen, Anlagen und Aggregaten • Elastomerkörper aus Kunstkautschuk isoliert Schwingungen, Stöße und Körperschall • Störende Auswirkungen auf das Umfeld oder auf die Maschine werden reduziert bzw. unterbunden • Einfache Montage • Integrierte Höhenverstellung • Wartungsfrei • Öl- und alterungsbeständig Auswahlhinweise: 1) Maschinenart bestimmen 2) Anzahl der Befestigungspunkte = Anzahl der Elemente 3) Belastung pro Element ermitteln (Maschinengewicht: Befestigungspunkte) 4) Schraubengröße mit Aufnahmebohrung vergleichen 5) Auswahl des Elementes nach unten stehender Tabelle Hinweis: Die in der Tabelle aufgeführten Belastungswerte sind Richtwerte, welche unter dem Gesichtspunkt einer guten Standfestigkeit und verankerungsfreien Aufstellung von Maschinen bestimmt wurden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,0 kg
Durchmesser D:
185 mm
Höhe H:
39 mm
Typ LM:
6-66
Gewindedurchmesser G:
M20 x 1,5
Standardschraubenlänge L:
120 mm
Nivellierhöhe Ni:
20
max. Maschinenfußdicke:
58 mm
Pressen allgemein bis Hubzahl 100/min:
3500
Drehmaschinen:
2000 daN
Fräsmaschinen:
2800 daN
Flachschleifmaschinen:
2000 daN
Maschinen allgemein:
4000 daN
statische Höchstlast:
5500 daN
Weitere Suchbegriffe: effbe maschinenfuß, maschinenfuß, Ausrichtung, Aufstellung, verstellen, Hochdruckdüse, stoßen, Höhe, Tragelement, Montagehilfe, Stützkörper, Montage, Aufstellelement, MOUNT, Höhenausrichtung, stützen, QR4030244, Maschine, aufstellen, LEVEL, tragen, Maschinenelement, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, Maschinenaufstellung, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Kautschuk, Stoß, Kühlmittel-Hochdruckdüse, Schwingung, ausrichten, Kunstkautschuk, EFFBE-Maschinenlagerung, Schwingungsaufnehmer, Stützelement, Lager, Element, verankerungsfrei, Elastomerkörper, Anlage, EFFBE-Maschinenfuß, (online), Höhenverstelleung, Ausgleich, lagern, Maschinenlager, Elastomer, LEVEL-MOUNT®, schwingen, Schwingungsausgleich, Lagerung, Maschinenlagerung, Verstellung, Maschinen-Aufstellelement, Maschinenausrichtung, Kunststoff, 1560709050, 60709050
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
€ 4,90*
ab € 118,21*
€ 138,61*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,65*
€ 139,76*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 116,71*
€ 140,36*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 120,81*
€ 141,86*
Lager 214
28
Frei Haus
ab € 114,44*
€ 144,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.